Beli Mata Bor Ulir di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Deskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- Nippon Screw Metric Thread Tap for Coarse Thread (Mata Tap)atribut:
- Set contents (unit): Plug x 1,Bottom x 1
- Precision: 1b type
- Purpose of Use: Work Material: Flexible Material such as aluminum.
- Ishihashi Seiko Tap and Drill Set for Stainless Steel (Set Alat Tap dan Bor)Deskripsi:-A set containing jet tap, spiral tap and pilot hole drill for stainless steel and difficult-to-cut materials.-Work Material: Stainless Steel, Difficult-to-Cut Materialatribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel (HSCO-M42)
- Ishihashi Seiko Drill and Spiral Tap for Electric Work (Set Alat Tap dan Bor)Deskripsi:-A set containing spiral tap and pilot hole drill for standard steel.-Work Material: Standard Steelatribut:
- Material: High Speed Steel (SKH)
- Purpose of Use: Work Material: Standard Steel
- monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- IS Set Mata Bor dan Tap Spiral untuk Pekerjaan Listrik (Drill Bit Set)Deskripsi:Usage:Work materials: Normal steel.atribut:
- Material: High speed steel (SKH)
- Sherwood Set Mata Bor dan Tap (Drill Bit & Tap Set)atribut:
- Material: High Speed Steel
- Case Type: Metal Case
- Finish/Coating: Blue
- Maximum Drill Size: 10.2mm
- Size System: Metric
- Minimum Drill Size: 2.5mm
- Drill Size Included: 10.2. 2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5
- Maximum Tap Size: M12
- Minimum Tap Size: M3
- Tap Size Included: M10 M12. M3 M4 M5 M6 M8
- Part Number: SHR0259960K
- monotaro Hand Tap (Ahead #1) (Mata Tap)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Hand Tapatribut:
- Chamfer Lcf: 9P
- Material: (High speed steel) HSS
- Precision: Equivalent to JIS class 2
- Screw Type: M
- Shape: Center protruding to M6, M8 to Ping center
- Type: Ahead # 1
- Work Material: Iron, light metal, low, medium coal layer steel, alloy steel
- monotaro Hand Tap (Middle #2) (Mata Tap)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Hand Tapatribut:
- Shape: Center protruding to M6, M8 to Ping center
- Type: Medium # 2
- Screw Type: M
- Precision: Equivalent to JIS class 2
- Chamfer Lcf: 5P
- Material: (High speed steel) HSS
- Work Material: Iron, light metal, low, medium coal layer steel, alloy steel
- OSG Drill Tap (Spiral Tap with Drill) (V-DR-SFT) (Mata Tap)atribut:
- Number of Flutes: 2
- Chamfer: 2.5P
- Chamfer Lcf: 2.5P
- Helix Angle (°): Tap: 45. Drill: 45
- Material: High vanadium high speed (high speed steel) HSSE
- Precision: OH3
- Processing: For a through hole
- Screw Type: M
- Surface Processing: V coating (composite multilayer coating)
- TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)atribut:
- Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
- Purpose: For Tapping
- Purpose of Use: To stand a tap
- Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.atribut:
- Material: Tungsten Carbide-tipped
- Shank Diameter (mm): 10
- monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bitatribut:
- Blade Diameter Tolerance (mm): h8
Daftar Harga Mata Bor Ulir Terbaru November 2026
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp46.900 |
| BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton) | Rp18.900 |
| BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas) | Rp33.900 |
| BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp479.900 |
| Nippon Screw Metric Thread Tap for Coarse Thread (Mata Tap) | Rp609.900 |
| Ishihashi Seiko Tap and Drill Set for Stainless Steel (Set Alat Tap dan Bor) | Rp5.699.900 |
| Ishihashi Seiko Drill and Spiral Tap for Electric Work (Set Alat Tap dan Bor) | Rp5.899.900 |
| monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/38P101003116-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/3cP101003120-2.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/msP102030820-2.jpg)
/P103030735-1.jpg)
/P102775646-1.jpg)
/01P101000001-17.jpg)
/P102025604-1.jpg)
/jeP102143698-11.jpg)
%20(Mata%20Tap)/P102249725-1.jpg)
%20(Mata%20Tap)/P102249734-1.jpg)
%20(V-DR-SFT)%20(Mata%20Tap)/P103065652-1.jpg)
/m4P102182796-2.jpg)
/c1P102148433-4.jpg)
/ksP102251748-13.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
%20HT%20(Mata%20Tap)/P102804115-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)